LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP HOLDER DN68 H65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Väri - harmaa
Pituus - 93 mm
Leveys - 93 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4099854013478
Sähkönumero
4136166
Toimittajan tuotenumero
4099854013478
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Väri:
harmaa
Pituus:
93 mm
Leveys:
93 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
73 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE SPOT HOLDER -suojakupu LEDVANCE SPOT AIR -alasvaloille.


