LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SP RING D180 BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja
Materiaali - teräs
Väri - musta
Pituus - 180 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4099854013447
Sähkönumero
4136165
Toimittajan tuotenumero
4099854013447
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Jousituskaapelisarja
Materiaali:
teräs
Väri:
musta
Pituus:
180 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
3 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
180 mm
LEDVANCE SPOT RING D180 musta sovitekehys LEDVANCE SPOT -alasvaloille. Soveltuu 115 - 150 mm:n uppoasennusreikään.


