LEDVANCE - Mekaaninen lisätarvike - SPOT FRAME 100x200 2xD68 SI

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - hopea

  • Pituus - 200 mm

  • Leveys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854460111

Sähkönumero

4161014

Toimittajan tuotenumero

4099854460111

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

teräs

Väri:

hopea

Pituus:

200 mm

Leveys:

100 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

4 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

68 mm

LEDVANCE SPOT FRAME 2xD68 hopean värinen suorakaiteen muotoinen kehys LEDVANCE Spot Gen2 -valaisimille. Mitat: 200 x 100 x 4 mm. Valmistettu teräksestä.