LEDVANCE - Ohjauskomponentti - LC RF CONTROL 24V RGBW/TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys - 20 mm
Leveys - 38 mm
Korkeus - 20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075435834
Sähkönumero
4031436
Toimittajan tuotenumero
4058075435834
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
elektroninen valaistuksenohjain
Syvyys:
20 mm
Leveys:
38 mm
Korkeus:
20 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Tuoteperhe pitää sisällään LC RF CONTROL -ohjainyksikön, LC RF REMOTE -kaukosäätimet TW tai RGBW -nauhojen ohjaukseen ja LC RF TOUCH PANEL -kosketuspaneelit TW tai RGBW-nauhojen ohjaukseen. MATCH-painikkeen ansiosta, kaukosäätimet ja kosketuspaneelit ovat helppo yhdistää ohjainyksikköön. Järjestelmällä voidaan ohjata useampaa ohjainyksikköä ja ne voidaan jaotella neljään eri alueeseen (Zone). Yhteen alueeseen voi yhdistää rajattomasti ohjainyksiköitä. Järjestelmän 2,4 GHz:n taajuisen signaalin enimmäiskantavuus on 30 metriä. Seinät ja muut radiotaajuuksia tuottavat sähkölaitteet (kuten mikroaaltouunit tai WLAN-tukiasemat) heikentävän signaalin kantavuutta ja siksi suositeltu laitteiden välinen etäisyys on 15 metriä.




