LEDVANCE - Ohjauskomponentti - LC RF TOUCH PANEL TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ohjain
Syvyys - 33 mm
Leveys - 86 mm
Korkeus - 33 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075435940
Sähkönumero
4031440
Toimittajan tuotenumero
4058075435940
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
ohjain
Syvyys:
33 mm
Leveys:
86 mm
Korkeus:
33 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
AC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDVANCE LC RF TOUCH PANEL TW -ohjauspaneeli LC RF CONTROL -ohjainyksikölle ja LEDVANCE SUPERIOR TUNABLE WHITE LED-nauhoille. LEDVANCE RC RF -ohjausjärjestelmällä ohjaat helposti Tunable White- (TW), RGB- ja RGBW-LED-nauhoja kaukosäätimellä tai kojerasiaan asennettavalla lasipintaisella kosketuspaneelilla. Yhteen asennukseen tarvitset vähintään yhden sopivan tehoisen ON/OFF -vakiojännitelähteen LED-nauhalle (12V tai 24V riippuen ohjattavasta LED-nauhasta), LC RF CONTROL -ohjainyksikön, ohjattavan nauhan mukaan RGBW- tai TW -kaukosäätimen tai RGBW- tai TW-ohjauspaneelin.
Tuoteperhe pitää sisällään LC RF CONTROL -ohjainyksikön, LC RF REMOTE -kaukosäätimet TW tai RGBW -nauhojen ohjaukseen ja LC RF TOUCH PANEL -kosketuspaneelit TW tai RGBW-nauhojen ohjaukseen. MATCH-painikkeen ansiosta, kaukosäätimet ja kosketuspaneelit ovat helppo yhdistää ohjainyksikköön. Järjestelmällä voidaan ohjata useampaa ohjainyksikköä ja ne voidaan jaotella neljään eri alueeseen (Zone). Yhteen alueeseen voi yhdistää rajattomasti ohjainyksiköitä. Järjestelmän 2,4 GHz:n taajuisen signaalin enimmäiskantavuus on 30 metriä. Seinät ja muut radiotaajuuksia tuottavat sähkölaitteet (kuten mikroaaltouunit tai WLAN-tukiasemat) heikentävän signaalin kantavuutta ja siksi suositeltu laitteiden välinen etäisyys on 15 metriä.
Tuoteperhe pitää sisällään LC RF CONTROL -ohjainyksikön, LC RF REMOTE -kaukosäätimet TW tai RGBW -nauhojen ohjaukseen ja LC RF TOUCH PANEL -kosketuspaneelit TW tai RGBW-nauhojen ohjaukseen. MATCH-painikkeen ansiosta, kaukosäätimet ja kosketuspaneelit ovat helppo yhdistää ohjainyksikköön. Järjestelmällä voidaan ohjata useampaa ohjainyksikköä ja ne voidaan jaotella neljään eri alueeseen (Zone). Yhteen alueeseen voi yhdistää rajattomasti ohjainyksiköitä. Järjestelmän 2,4 GHz:n taajuisen signaalin enimmäiskantavuus on 30 metriä. Seinät ja muut radiotaajuuksia tuottavat sähkölaitteet (kuten mikroaaltouunit tai WLAN-tukiasemat) heikentävän signaalin kantavuutta ja siksi suositeltu laitteiden välinen etäisyys on 15 metriä.




