LEDVANCE - Ohjauskomponentti - LS CONTROL ZIGBEE TW RGB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 16 mm
Leveys - 47 mm
Korkeus - 16 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854550386
Sähkönumero
4031489
Toimittajan tuotenumero
4099854550386
Tukkuerä
100
Syvyys:
16 mm
Leveys:
47 mm
Korkeus:
16 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Tukee ZigBee protokollaa:
kyllä
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Syöttöjännite: 12 -- 24 V
- Protokolla: Zigbee Direct, Zigbee 3.0 & Bluetooth
- Kokonaisteho: 960 W
- Kanavien lukumäärä: 5 kpl
- Virta per kanava: 5 A (96 W at 24 V)
- Neljä valittavaa toimintatilaa: DIM, TW, RGBW, RGB+TW
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 145 x 47 x 16 mm
- Käyttölämpötila: -20...+50 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta





