LEDVANCE - Ohjauslaite - PUSHBUTTON COUPLER DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syvyys - 15 mm
Leveys - 43 mm
Korkeus - 15 mm
Ohjausmenetelmä - DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075837607
Sähkönumero
2628023
Toimittajan tuotenumero
4058075837607
Tukkuerä
20
Syvyys:
15 mm
Leveys:
43 mm
Korkeus:
15 mm
Ohjausmenetelmä:
DALI
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Teholähteen tyyppi:
DC
Bluetooth -ohjattava:
ei
Asennuslevyllä:
kyllä
IFTTT-tuki:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
LEDVANCE DALI-2 PUSH BUTTON COUPLER painonappisovitin neljällä painonappi sisääntulolla. Mitat: 50 x 43 x 15 mm LEDVANCE DALI-2 COMPONENTS -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia läsnäolo- sekä valoisuustunnistimia ja painonappisovitin DALI-2 valonohjausjärjestelmiin. Pienikokoinen painonappisovitin toimitetaan 200 mm:n pituisten johtimien kanssa. Sovitin saa käyttövirtansa suoraan DALI-väylästä. 
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 0,2 W
 - Käyttöjännite ja -virta: 16 V, 3 mA
 - Protokolla: DALI-2
 - Neljä painonappi sisääntuloa
 - Kotelointiluokka: IP20
 - Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 50 x 43 x 15 mm
 - Käyttölämpötila: -20...+50 C
 - Tuotetakuu: 5 vuotta
 





