LEDVANCE - Optinen lisätarvike - HB COMP REFLECTOR 133W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin
Avauskulma - 80 °
Väri - hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä
Materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
High Bay Value
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075715240
Sähkönumero
4324730
Toimittajan tuotenumero
4058075715240
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
heijastin
Avauskulma:
80 °
Väri:
hopea
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
kiiltävä
Materiaali:
alumiini
Pituus:
320 mm
Halkaisija:
320 mm
Korkeus/syvyys:
80 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
LEDVANCE HIGH BAY COMPACT REFLECTOR -heijastin 133 W:n HIGH BAY COMPACT LED-syväsäteilijoille. Heijastin rajaa avauskulmaa 80 asteeseen. Valmistettu alumiinista. Heijastimen halkaisija 320 mm ja korkeus 80 mm. Sis. kaksi heijastinta.