LEDVANCE - Optinen lisätarvike - HB COMP REFLECTOR 166W

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Avauskulma - 80 °

  • Väri - hopea

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

  • Materiaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075715257

Sähkönumero

4324731

Toimittajan tuotenumero

4058075715257

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Avauskulma:

80 °

Väri:

hopea

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Materiaali:

alumiini

Pituus:

363 mm

Halkaisija:

363 mm

Korkeus/syvyys:

112 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

LEDVANCE HIGH BAY COMPACT REFLECTOR -heijastin 166 W:n HIGH BAY COMPACT LED-syväsäteilijoille. Heijastin rajaa avauskulmaa 80 asteeseen. Valmistettu alumiinista. Heijastimen halkaisija 363 mm ja korkeus 112 mm. Sis. kaksi heijastinta.