LEDVANCE - Optinen lisätarvike - HB PFM ALU REFLECTOR 415

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Väri - hopea

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Pituus - 415 mm

  • Halkaisija - 415 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075844568

Sähkönumero

4325350

Toimittajan tuotenumero

4058075844568

Tukkuerä

2

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Väri:

hopea

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Pituus:

415 mm

Halkaisija:

415 mm

Perforoitu heijastin:

kyllä

Korkeus/syvyys:

205 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE ALU REFLECTOR 415 alumiininen heijastin 75 W:n LEDVANCE High Bay Performance Gen5 syväsäteilijöille. Rajaa avauskulman 70 asteeseen. Mukana neljä kiinnitysruuvia.