LEDVANCE OY/ V - Mekaaninen lisätarvike - LN OFFICE SF CONNECTOR KIT

KopioiKopioi
LEDVANCE OY/ V - Mekaaninen lisätarvike - LN OFFICE SF CONNECTOR KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - sinkki

  • Pituus - 100 mm

  • Leveys - 43 mm

  • Korkeus - 21 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854538230

Sähkönumero

4161101

Toimittajan tuotenumero

4099854538230

Tukkuerä

72

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Pituus:

100 mm

Leveys:

43 mm

Korkeus:

21 mm

LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface Connector Kit jatkoliitin pinta-asennettaville LEDVANCE Linear Office -valaisinrungoille.