LEDVANCE OY/ V - Mekaaninen lisätarvike - LN OFFICE SF ROT BRACKET

KopioiKopioi
LEDVANCE OY/ V - Mekaaninen lisätarvike - LN OFFICE SF ROT BRACKET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - sinkki

  • Pituus - 42 mm

  • Leveys - 42 mm

  • Korkeus - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854538179

Sähkönumero

4161104

Toimittajan tuotenumero

4099854538179

Tukkuerä

72

Materiaali:

teräs

Väri:

sinkki

Pituus:

42 mm

Leveys:

42 mm

Korkeus:

20 mm

LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface Rotatable Bracket suunnattavat pinta-asennuskannakkeet LEDVANCE Linear Office -valaisinrungoille.