LEDVANCE OY/ V - Valonheitin - FL FLEX 40W/840 45x140D DALI

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854373183

Sähkönumero

4532012

Toimittajan tuotenumero

4099854373183

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

120000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

kyllä

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

67 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

277 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

406 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

196...196 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

8

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

14

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

153...153 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

6100...6100 lm

LEDVANCE FLOODLIGHT FLEX 40W 4000K DALI-2 D4i LED-valonheitin. Valovirta 6100 lm, avauskulma asymmetrinen 45x140D ja valotehokkuus 153 lm/W. IP66- ja IK08 -luokiteltu. Mitat: 406 x 277 x 67 mm. Keskimääräinen käyttöikä 120 000 h. FLOODLIGHT FLEX -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäiset ja laadukkaat LED-valonheittimet. DALI-valonheittimet ovat varustettu modernilla D4i-sertifioidulla virtalähteellä, joka mahdollistaa niiden ohjaamisen modernilla valonohjausjärjestelmällä. Virtalähde on helposti vaihdettavissa sähköalan ammattilaisen toimesta. Valonheittimen mukana toimitetaan tarvittavat läpivientiholkit.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 6100 lm
  • Värilämpötila: 4000 K, CRI > 80
  • Teho: 40 W
  • Valotehokkuus: 153 lm/W
  • Avauskulma: erittäin leveä asymmetrinen 45 x 140 D
  • Himmennettävä: Kyllä, DALI D4i
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 406 x 277 x 67 mm
  • Paino: 3,8 kg
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
  • Keskimääräinen käyttöikä: 120 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Korroosioluokka (EN 12944): C5, hyvin ankara
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkintä
Yleisimmät käyttökohteet: Urheilukenttien valaistus, aluevalaistus rannikkoalueilla, arkitehtooninen valaistus, suurien ulkoalueiden yleisvalaistus