LEDVANCE OY/ V - Valoprofiili/-nauha - LS PFM 1000/RGBW/927/5/IP67

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 106 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854358807

Sähkönumero

4152190

Toimittajan tuotenumero

4099854358807

Tukkuerä

20

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

106 W

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

70000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

115 lm/W

Valovirta per metri:

1595 lm

Teho per metri:

21 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

muu

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

14 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

168

Erillisten segmenttien pituudet:

83.33 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

115 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

4.5 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

kyllä

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

F

Pienin taivutussäde:

30 mm

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5 mm²

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

5.06 m

LEDVANCE LED STRIP PERFORMANCE RGBW 2700K CRI90 5m IP67 24V LED-valonauha. Kokonaisvalovirta 7630 lm (1595 lm/m) ja -teho 106 W (21 W/m). Nauhassa RGB- ja 2700 K LEDit. Mitat: 5060 x 14 x 4,5 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h.