LEDVANCE - Pienkupulamppu - CLP 4,9W/927 470lm E14 OP

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.9...4.9 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - E14

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 79 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854075483

Sähkönumero

4737069

Toimittajan tuotenumero

4099854075483

Tukkuerä

10

Lampputeho:

4.9...4.9 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

E14

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

79 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

90-100

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

30000 h

Halkaisija:

45 mm

Säteen kulma:

180...180 °

Valotehokkuus:

95 lm/W

Lampun muoto:

päärynänmuotoinen

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

42...42 mA

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

F

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE Superior Comfort Classic P 4,9W 2700K E14 ei-himmennettävä opaali LED-pienkupulamppu (D45). Valovirta 470 lm (vastaa 40 W), avauskulma 180D ja värintoistoindeksi yli 97. Pituus 89 mm, halkaisija 47 mm. Keskimääräinen käyttöikä 30 000 h. LEDVANCE LED CLASSIC SUPERIOR COMFORT -tuoteperheestä löytyy yleisimmät kierrekantaisen himmennettävät LED-lamput erinomaisella värintoistolla. Superior Comfort-tuotesarjan lamput tuottavat vähemmän silmiä rasittavaa sinistä valoa. Lamppujen fyysiset mitat vastaavat perinteisiä lamppuja.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 470 lm (vastaa 40 W)
  • Kupu: CLP, D45, pienkupu
  • Kupumateriaali: opaali muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 97
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: E14 / 220…240 V
  • Teho: 4,9 W
  • Energiatehokkuusluokka: F
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 89 x 47 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 30 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta