LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN 2,2W/827 300lm G4 CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
2.2...2.2 WPituus:
36 mmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.2...2.2 W
Valovirta - 300...300 lm
Kanta - G4
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Performance Special
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854248726
Sähkönumero
4737968
Toimittajan tuotenumero
4099854248726
Tukkuerä
20
Lampputeho:
2.2...2.2 W
Valovirta:
300...300 lm
Kanta:
G4
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
36 mm
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
14 mm
Säteen kulma:
320...320 °
Valotehokkuus:
136 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC/DC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
kirkas
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
monivärinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
300 lm
Tehokerroin:
0.5
Nimellisvirta-alue:
280...280 mA
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 300 lm (vastaa 28 W)
- Kupu: Pin
- Kupumateriaali: kirkas muovi
- Värilämpötila: 2700 K
- Värintoistoindeksi: yli 80
- Himmennettävä: Ei
- Kanta: G4 / 12 V
- Teho: 2,2 W
- Valotehokkuus: 136 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: E
- Mitat (Pituus/halkaisija): 36 x 14 mm
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
- Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 4 vuotta






