LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN 4,2W/827 430lm G9 FR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
4.2...4.2 WValovirta:
430...430 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 4.2...4.2 W
Valovirta - 430...430 lm
Kanta - G9
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 49 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
PARATHOM PIN
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075757981
Sähkönumero
4731866
Toimittajan tuotenumero
4058075757981
Tukkuerä
6
Lampputeho:
4.2...4.2 W
Valovirta:
430...430 lm
Kanta:
G9
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
49 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
18 mm
Säteen kulma:
300...300 °
Valotehokkuus:
102 lm/W
Lampun muoto:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
himmeä
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
monivärinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
430 lm
Tehokerroin:
0.4
Nimellisvirta-alue:
36...36 mA
Rungon väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
F
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
100000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
5 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
kyllä
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
190 %






