LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN 4,5W/840 600lm G9 CL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4.5...4.5 W

  • Valovirta - 600...600 lm

  • Kanta - G9

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854249051

Sähkönumero

4737961

Toimittajan tuotenumero

4099854249051

Tukkuerä

20

Lampputeho:

4.5...4.5 W

Valovirta:

600...600 lm

Kanta:

G9

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

55 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

17 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

133 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

600 lm

Tehokerroin:

0.4

Nimellisvirta-alue:

34...34 mA

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

LEDVANCE Performance PIN 4,5W 4000K G9 ei-himmennettävä kirkasLED-pienoislamppu. Valovirta 600 lm (vastaa 50 W), avauskulma 320D javärintoistoindeksi yli 80. Pituus 55 mm, halkaisija 17 mm.Keskimääräinen käyttöikä 15 000 h. LED PIN PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-pienoislampun yleisimpien Pin-halogeenipolttimoiden tilalle. LED-pienoislamput voivat olla suurempia kuin vanhat halogeenipolttimot, joten kannattaa varmistaa mahtuuko LED-pienoislamppu valaisimeen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 600 lm (vastaa 48 W)
  • Kupu: Pin
  • Kupumateriaali: kirkas muovi
  • Värilämpötila: 4000 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Ei
  • Kanta: G9 / 220…240 V
  • Teho: 4,5 W
  • Valotehokkuus: 133 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 55 x 17 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 15 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 4 vuotta