LEDVANCE - Pienoislamppu - PIN 4W/827 470lm GY6.35 DIM CL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3.8...3.8 W

  • Valovirta - 470...470 lm

  • Kanta - muu

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Pituus - 46 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854248573

Sähkönumero

4737964

Toimittajan tuotenumero

4099854248573

Tukkuerä

20

Lampputeho:

3.8...3.8 W

Valovirta:

470...470 lm

Kanta:

muu

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Pituus:

46 mm

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

20000 h

Halkaisija:

17 mm

Säteen kulma:

320...320 °

Valotehokkuus:

123 lm/W

Lampun muoto:

muu

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Väri:

monivärinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

470 lm

Tehokerroin:

0.9

Nimellisvirta-alue:

330...330 mA

Rungon väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

kyllä

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

LEDVANCE Performance Dimmable PIN 3,8W 2700K GY6.35 himmennettävä kirkas LED-pienoislamppu. Valovirta 470 lm (vastaa 40 W), avauskulma 320D ja värintoistoindeksi yli 80. Pituus 46 mm, halkaisija 17 mm. Keskimääräinen käyttöikä 20 000 h. LED PIN PERFORMANCE DIMMABLE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen ja energiatehokkaan LED-pienoislampun yleisimpien Pin-halogeenipolttimoiden tilalle. LED-pienoislamput voivat olla suurempia kuin vanhat halogeenipolttimot, joten kannattaa varmistaa mahtuuko LED-pienoislamppu valaisimeen.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 470 lm (vastaa 40 W)
  • Kupu: Pin
  • Kupumateriaali: kirkas muovi
  • Värilämpötila: 2700 K
  • Värintoistoindeksi: yli 80
  • Himmennettävä: Kyllä
  • Kanta: GY6.35 / 12 V
  • Teho: 3,8 W
  • Valotehokkuus: 123 lm/W
  • Energiatehokkuusluokka: E
  • Mitat (Pituus/halkaisija): 46 x 17 mm
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Käyttöikä: 20 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Takuu: 5 vuotta
Lista yhteensopivista vaihekulmahimmentimistä löytyy osoitteesta: ledvance.fi/dim ja lista yhteensopivista muuntajista osoitteesta: ledvance.fi/ecg