LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - BLKH RD 250 10W CCT ML BK EL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854286285
Sähkönumero
4152078
Toimittajan tuotenumero
4099854286285
Tukkuerä
8
LEDVANCE BULKHEAD ROUND EMERGENCY 250 9,5W 3000K/4000K Multi Lumen musta pinta-asennusvalaisin. Valovirta on valittavissa 710 - 1220 lm. IP65- ja IK10-luokiteltu. Mitat: 262 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 h. BULKHEAD ROUND -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima ulkokäyttöön soveltuvia helposti asennettavia pinta-asennusvalaisimia. Valaisimien mukana toimitetaan koristekehys ja erikseen tilattavana on myös Eyelid-kehys. Multi Select -ominaisuuden ansiosta valaisimien värilämpötila ja valovirta on helposti valittavissa virtalähteestä. Bulkhead Round -valaisimet ovat myös Everloop-tuotteita, joten niihin on erikseen tilattavissa helposti vaihdettavia varaosia.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3000K: 680 / 820 / 1020 / 1150 lm; 4000K: 710 / 860 / 1070 / 1220 lm
- Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI> 80
- Teho: 5,5 / 6,5 / 8 / 9,5 W
- Valotehokkuus: 128 - 132 lm/W
- Avauskulma: 120 D
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Halkaisja/korkeus): 262 x 73 mm
- Kotelointiluokka: IP65 ja IK10
- Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -20...+40 C
- Takuu: 3 vuotta
- 3 tunnin käyttöaika turvavalaistustilassa
- Valovirta turvavalaistustilassa: 300 lm
- Automattinen turvavalaistusjärjestelmän kunnon tarkistus





