LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - BLKH RD 300 17,5W CCT ML BK S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 17.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Bulkhead Performance
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854286209
Sähkönumero
4152076
Toimittajan tuotenumero
4099854286209
Tukkuerä
8
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
17.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
70000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Liiketunnistin:
kyllä
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Pituus:
312 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
50...80 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys DMX:
ei
Ulkohalkaisija:
312 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Korkeus/syvyys:
73 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
79
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Tehokerroin:
0.9
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
kyllä
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Himmennettävä:
ei
Sisältää kytkimen:
ei
Kiinnikeasennus:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
128...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1390...2280 lm
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 3000K: 1330 / 1610 / 1880 / 2160 lm; 4000K: 1390 / 1690 / 1980 / 2280 lm
- Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI> 80
- Teho: 11 / 13 / 15,5 / 18 W
- Valotehokkuus: 126 - 130 lm/W
- Avauskulma: 120 D
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Halkaisja/korkeus): 312 x 73 mm
- Kotelointiluokka: IP65 ja IK10
- Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -20...+40 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC