LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - BLKH RD 300 17W CCT ML BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 17 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 70000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854286124

Sähkönumero

4152072

Toimittajan tuotenumero

4099854286124

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

17 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

70000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

312 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

45...75 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

312 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

73 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

79

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

132...138 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1400...2270 lm

LEDVANCE BULKHEAD ROUND 300 17W 3000K/4000K Multi Lumen musta pinta-asennusvalaisin. Valovirta on valittavissa 1400 - 2270 lm. IP65- ja IK10-luokiteltu. Mitat: 312 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 70 000 h. BULKHEAD ROUND -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima ulkokäyttöön soveltuvia helposti asennettavia pinta-asennusvalaisimia. Valaisimien mukana toimitetaan koristekehys ja erikseen tilattavana on myös Eyelid-kehys. Multi Select -ominaisuuden ansiosta valaisimien värilämpötila ja valovirta on helposti valittavissa virtalähteestä. Bulkhead Round -valaisimet ovat myös Everloop-tuotteita, joten niihin on erikseen tilattavissa helposti vaihdettavia varaosia.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000K: 1310 / 1600 / 1880 / 2140 lm; 4000K: 1400 / 1700 / 1990 / 2270 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI> 80
  • Teho: 10 / 12,5 / 15 / 17 W
  • Valotehokkuus: 132 - 138 lm/W
  • Avauskulma: 120 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Halkaisja/korkeus): 312 x 73 mm
  • Kotelointiluokka: IP65 ja IK10
  • Keskimääräinen käyttöikä: 70 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20...+40 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, ENEC
Yleisimmät käyttökohteet: Portaikot, aulat, julkisivuvalaistus