varastointi päättyy

LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - SF BLKH IP65 1400lm 15W/840 WH

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075647480

Sähkönumero

4127158

Toimittajan tuotenumero

4058075647480

Tukkuerä

8

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

350...350 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Ulkohalkaisija:

300 mm

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

70 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Tehokerroin:

0.7

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

8 %

Valaisimen valotehokkuus:

93...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1400...0 lm

LEDVANCE SURFACE BULKHEAD 15W 4000K WT valkoinen pinta-asennusvalaisin.Valaisimen valovirta on 1400 lm. Valaisin on IP65- ja IK10-luokiteltu.Valaisimen halkaisija 300 mm ja korkeus 70 mm. Keskimääräinen käyttöikä50 000 h. LEDVANCE SURFACE BULKHEAD on vankka pinta-asennusvalaisimien tuoteperhe, joka on myös helppo asentaa. Valaisin on varustettu nelinapaisella jousiliittimella, joka mahdollistaa ketjutuksen. Surface Bulkhead valaisimen voi asentaa suoraan pohjoismaalaisen kojerasian päälle (78 mm) ja siihen on helppo tuoda kaapelit myös pinnasta sisään. Surface Bulkhead -valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön ja niistä teet helposti esimerkiksi numerovalaisimen.

Surface Bulkhead -pinta-asennusvalaisimia on saatavana kahdessa eri kokoluokassa. Pienemmät 250 mm:n valaisimet tuottavat 800 lm:n valovirran 10 W:n teholla ja suuremmat 350 mm:n valaisimet tuottavat 1400 lm:n valovirran 15 W:n teholla. Kummastakin kokoluokasta löytyy vaihtoehdot 3000K tai 4000K värilämpötilalla ja valkoisella tai mustalla rungolla. Kaikista valaisimista löytyy erikseen liiketunnistinmallit (S), turvavalaisinmallit (EM) ja liiketunnistimella varustetut turvavalaisinmallit (EM S).

LEDVANCE Surface Bulkhead -pinta-asennusvalaisimet soveltuvat käytettäväksi sisä- ja ulkotiloissa -20 ... +40 °C lämpötilassa ja liiketunnistimella varustetuille malleille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu ja ON/OFF-malleille viiden vuoden tuotetakuu.

Koristekehykset:
4125383 SF BULKHEAD Ring 300 Valkoinen
4125384 SF BULKHEAD Ring 300 Musta
4125387 SF BULKHEAD Eyelid 300 Valkoinen
4125388 SF BULKHEAD Eyelid 300 Musta