LEDVANCE - Pinta-asennusvalaisin - SF FLAT SQ 500 27W CCT ML

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 27 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854292675

Sähkönumero

4152050

Toimittajan tuotenumero

4099854292675

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

27 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

500 mm

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

500 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Nimellisvirta-alue:

120...120 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Korkeus/syvyys:

71 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Seinäasennus:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

57

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Tehokerroin:

0.9

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

73

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Napojen lukumäärä:

5

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG0

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Himmennettävä:

ei

Sisältää kytkimen:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

140...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2660...3780 lm

LEDVANCE SURFACE FLAT SQUARE 500mm 27W 3000/4000K Multi Lumen pinta-asennusvalaisin. Valovirta valittavissa 2530 - 3780 lm. IP54- ja IK08-luokiteltu. Mitat: 500 x 500 x 71 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. SURFACE FLAT -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima pitkäikäisiä sisäkäyttöön soveltuvia pinta-asennusvalaisimia. Multi Select -ominaisuuden ansiosta valaisimien värilämpötila ja valovirta on helposti valittavissa virtalähteestä. Surface Flat -valaisimet ovat myös Everloop-tuotteita, joten niihin on erikseen tilattavissa helposti vaihdettavia varaosia.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 3000K: 2530 / 3600 lm; 4000K: 2660 / 3780 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI80
  • Teho: 19 / 27 W
  • Valotehokkuus: 133 - 140 lm/W
  • Avauskulma: 120 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 500 x 500 x 71 mm
  • Kotelointiluokka: IP54 ja IK08
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20...+45 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkintä
Yleisimmät käyttökohteet: Portaikot, aulat, kylpyhuoneet