LEDVANCE - Pollarivalaisin - ENDURA Bat 500mm Dark Grey


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 25000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK03
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075564084
Sähkönumero
4529795
Toimittajan tuotenumero
4058075564084
Tukkuerä
2
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
25000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Valaisimen tehokkuus:
61 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
9.5 W
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Korkeus/syvyys:
500 mm
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Valon väri:
valkoinen
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Leveys:
177 mm
Pituus:
200 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
päättyvä
Nimellisvirta-alue:
69...69 mA
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Tehokerroin:
0.5
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
67
IFTTT-tuki:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
580...580 lm