LEDVANCE - Pylväsvalaisin - URBN LTRN 29W CCT ML SYM GY

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854246838

Sähkönumero

4529864

Toimittajan tuotenumero

4099854246838

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

136 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

29 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennettävä:

ei

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2040...3945 lm

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

70...130 mA

Nimellisjännitealue:

220...250 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Kaukosäädin:

ei ole

Langaton ohjaus:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

0.25 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

8

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

13

Tehokerroin:

0.9

Korkeus/syvyys:

417 mm

Pituus:

395 mm

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Halkaisija:

395 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

muu

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valotunnistimella:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

LEDVANCE URBAN LANTERN SYMMETRIC 29W CCT Multi Lumen GREY -pylväsvalaisin. Valittava valovirta 2040 / 2720 / 3400 / 3945 lm ja värilämpötila 3000 / 4000 K. IP66- ja IK10-luokiteltu. Mitat: 395 x 417 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.

URBAN LANTERN -tuoteperheestä löydät kustannustehokkaat ja erittäin pitkäikäiset pylväsvalaisimet erilaisten pihapiirien tai puistojen valaisemiseen. Valaisimien runko on vankkaa pulverimaalattua alumiinia ja optiikka polykarbonaattia. Valaisin on varustettu kiinteällä 250 mm:n pituisella liitoskaapelilla.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 2040 / 2720 / 3700 / 3945 lm
  • Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI80
  • Teho: 15 / 20 / 25 / 29 W
  • Valotehokkuus: 136 lm/W
  • Avauskulma: 145 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 395 x 417 mm
  • Paino: 4,155 kg
  • Valaisimen väri: Grafiitinharmaa, RAL7024
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Pylvässovitteen halkaisija: 45 - 60 mm
  • Sertifikaatit: CE,ENEC
Yleisimmät käyttökohteet: Puistojen kulkuväylät, pihapiirit ja pysäköintialueet