LEDVANCE - Pylväsvalaisin - URBN LTRN 59W CCT ML SYM BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK10
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Urban Lantern Value
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854246807
Sähkönumero
4529869
Toimittajan tuotenumero
4099854246807
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
139 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
59 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
48...60 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennettävä:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4730...8200 lm
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
150...260 mA
Nimellisjännitealue:
220...250 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valonjako:
polttopistelinssi
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Kaukosäädin:
ei ole
Langaton ohjaus:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus:
ei
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
0.25 m
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
7
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
11
Tehokerroin:
0.9
Korkeus/syvyys:
417 mm
Pituus:
395 mm
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Halkaisija:
395 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentätapa:
muu
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
URBAN LANTERN -tuoteperheestä löydät kustannustehokkaat ja erittäin pitkäikäiset pylväsvalaisimet erilaisten pihapiirien tai puistojen valaisemiseen. Valaisimien runko on vankkaa pulverimaalattua alumiinia ja optiikka polykarbonaattia. Valaisin on varustettu kiinteällä 250 mm:n pituisella liitoskaapelilla.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 4730 / 5840 / 6800 / 8200 lm
- Värilämpötila: 3000 / 4000 K, CRI80
- Teho: 34 / 42 / 49 / 59 W
- Valotehokkuus: 139 lm/W
- Avauskulma: 145 D
- Himmennettävä: Ei
- Mitat (Halkaisija/korkeus): 395 x 417 mm
- Paino: 4,255 kg
- Valaisimen väri: Traffic Black, RAL9017
- Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
- Takuu: 5 vuotta
- Pylvässovitteen halkaisija: 45 - 60 mm
- Sertifikaatit: CE,ENEC





