LEDVANCE - Reititin - FLEX CU IoT DALI-2 HCL TW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausmenetelmä - DALI
Ohjelmoitava - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pituus - 91 mm
Leveys - 106 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4058075841888
Sähkönumero
2628022
Toimittajan tuotenumero
4058075841888
Tukkuerä
20
Ohjausmenetelmä:
DALI
Ohjelmoitava:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pituus:
91 mm
Leveys:
106 mm
Korkeus:
62 mm
IFTTT-tuki:
ei
Uppoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
LEDVANCE FLEX CONTROL UNIT IoT DALI-2 -valonohjausjärjestelmä. Ominaisuudet: HCL, värilämpötilan säätö ja himmennys. 128 DALI-valaisinta ja 126 Input-laitetta. Mitat: 91 x 106 x 62 mm. LEDVANCE FLEX CONTROL UNIT -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima erilaisia DALI-2 valonohjausyksiköitä erikokoisiin valonohjauskohteisiin. FLEX CU IOT -reitittimen saa yhteyden helposti sen mukana toimitettavan WiFi-donglen avulla. Yksinkertaisen ohjelmoinnin voi suorittaa selainpohjaisen käyttöliittymän kautta ja monimutkaisemmat ohjelmat onnistuu erikseen ladattavalla PC-tool ohjelmistolla. Reitittimiä voidaan kytkeä rinnan, jolloin onnistuu myös suurempien asennusten ohjaaminen.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Nimellisteho: 20 W
- Käyttöjännite ja -virta: 220...240 V, 120 mA
- Himmennystapa: DALI-2, tukee DT8 TW
- Valaisimien enimmäislukumäärä: 128 (2x 64) kpl
- Input-laitteiden enimmäislukumäärä: 126 (2x 63) kpl
- DALI-johtimien enimmäispituus: 300 m
- Säätöominaisuudet: RGB, värilämpötilan säätö (TW), himmennys 1...100 %
- Käyttöönotto ja ohjelmointi WebGUI tai DALI PC tool
- Kotelointiluokka: IP20
- Mitat (Leveys/korkeus/syvyys): 106 x 91 x 62 mm; 6 TE DIN-kiskoon
- Käyttölämpötila: -20...+50 C
- Tuotetakuu: 5 vuotta



