Varastointi päättyy

LEDVANCE - Ripustusvalaisin - LN INDV D/I 1200 42W/840

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 42 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075109742

Sähkönumero

4231918

Toimittajan tuotenumero

4058075109742

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

42 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1199 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys DALI:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

muu

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

230...230 mA

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

120 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

Korkeus/syvyys:

40 mm

Valonjako:

polttopistelinssi

Napojen lukumäärä:

2

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Häikäisyarvo (UGR):

16

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

120...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5050...0 lm

LEDVANCE LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT 1200 42W/840ripustusasennettava toimistovalaisin. Valovirta 5050 lm (epäsuoravalo850 lm) ja avauskulma 70 ast. Mitat: 1199 x 120 x 40 mm. Keskimääräinenkäyttöikä 60 000 tuntia. Valontuotto vastaa 2x T5 28W. LEDVANCE LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT
LEDVANCEn LINEAR IndiviLED -tuoteperhe rakentuu suoraa valoa tuottavan Direct (D) -mallin ja suoraa sekä epäsuoraa valoa tuottavan Direct/Indirect (D/I) -mallin varaan. Kattavan lisätarvikevalikoiman myötä, ne ovat täydellinen vaihtoehto toimistojen ja oppitilojen valaistukseen. IndiviLED®-linssiteknologian ansiosta valaisimien kiusahäikäisy on jopa alle 16.

Ripustettavat LINEAR IndiviLED DIRECT/INDIRECT LED-toimistovalaisimia on saatavilla 1200 mm ja 1500 mm pituisena. 1200 mm pituisten valaisimien teho 42 W ja ne tuottavat noin 5050 lm valovirran. 1500 mm pituisien valaisimien teho on 56 W ja ne tuottavat n. 6550 lm valovirran. Kaikkia valaisinmalleja on saatavana 3000K tai 4000K värilämpötilalla, DALI-himmennettävänä ja turvavalaisinmallina. DIRECT/INDIRECT valaisimien valovirrasta 850 lm on epäsuoraa valoa.

LEDVANCE LINEAR IndiviLED -toimistovalaisimet ovat suunniteltu käytettäväksi sisätiloissa -20...+45 °C lämpötilassa ja niille on myönnetty ENEC-sertifikaatti. LINEAR IndiviLED -toimistovalaisimien keskimääräinen käyttöikä on 60 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään viiden vuoden takuu.

Linear IndiviLED lisätarvikkeet:
Snro: 4231857 LN IND Suspension kit
Snro: 4231865 LN IND Suspension kit DALI
Snro: 4231864 LN IND Suspension Wire
Snro: 4231863 LN IND Light Line Connector
Snro: 4231835 LN IND 1500 ThroughWiring Kit
Snro: 4231953 LN IND 1200 ThroughWiring Kit
Snro: 4231954 LN IND DA 1200ThroughWiringKit
Snro: 4231955 LN IND DA 1500ThroughWiringKit