LEDVANCE - Säädin - ST8 Sensor Connected G2 Remote

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotunnistimella - ei
Liiketunnistin - ei
Materiaali - muovi
Tunnistusalueen maksimipituus - 15 m
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Connected
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075374034
Sähkönumero
2628003
Toimittajan tuotenumero
4058075374034
Tukkuerä
10
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Materiaali:
muovi
Tunnistusalueen maksimipituus:
15 m
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
musta
Ketjutettava:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
15 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Yhdistetty liiketunnistin/painonappikatkaisija:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEDVANCE Connected G2 tuoteperheeseen kuuluu kaksi erilaista tunnistinmallia sekä erillinen kaukosäädin (Snro: 2628003), jonka avulla voidaan Connected G2 -järjestelmän asetuksia helposti muuttaa. Tunnistimia on saatavana kahdella erilaisella tunnistusalueella. Low Bay (LB) malli soveltuu mataliin asennuskorkeuksiin (suositeltu asennuskorkeus 2,5 – 4,0 metriä). 2,5 metrin asennuskorkeudella pyöreän tunnistusalueen säde on noin 20 metriä. High Bay (HB) malli soveltuu 4 – 14 metrin asennuskorkeuksiin. 14 metrin asennuskorkeudella pyöreän tunnistusalueen säde on noin 10 metriä, 9 metrin asennuskorkeudella noin 14 metriä ja 6 metrin asennuskorkeudella noin 16 metriä.
LEDVANCE Connected G2 -tunnistimet ovat suunniteltu sisäkäyttöön, niiden IP-luokka on IP54 ja sallittu käyttöympäristönlämpötila on -20...+50 °C. LEDVANCE Connected G2 tunnistimille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Yhteensopivat Connected G2 LED-valoputket:
Snro: 4731176 - ST8AU 600 7,5W 840 Connected G2
Snro: 4731177 - ST8AU 600 7,5W 865 Connected G2
Snro: 4731178 - ST8AU 1200 16W 840 Connected G2
Snro: 4731179 - ST8AU 1200 16W 865 Connected G2
Snro: 4731180 - ST8AU 1500 24W 840 Connected G2
Snro: 4731181 - ST8AU 1500 24W 865 Connected G2






