LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - CONNECTOR BOX 3POLE L/N/E


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 35 mm
Pituus - 94 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4099854013508
Sähkönumero
4136167
Toimittajan tuotenumero
4099854013508
Tukkuerä
20
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
35 mm
Pituus:
94 mm
Korkeus/syvyys:
22 mm
LEDVANCE CONNECTOR BOX 3POLE -kytkentäkotelo. Soveltuu 3x1,5mm kaapelien ketjutukseen.