LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - DP 1200 1xLAMP HOUSING TH-KIT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus
Johtimien määrä - 5
Väri - monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Damp Proof Housing
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075695078
Sähkönumero
4324780
Toimittajan tuotenumero
4058075695078
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
läpijohdotus
Johtimien määrä:
5
Väri:
monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
27 mm
Pituus:
1150 mm
Korkeus/syvyys:
16 mm
LEDVANCE DAMP PROOF 1200 1xLAMP Through Wiring Kit 5x2,5mm läpijohdotussarja 1200 mm:n Damp Proof Housing 1xLamp -valaisinrungoille. Sisältää johdinsarjan jousiliittimillä, kaksi nippusidettä, kaksi eristeliuskaa liittimille ja läpivientiholkin. Yhteensopivat valaisimet:
4315567 DP HOUSING IP65 1200 1XLamp
4315567 DP HOUSING IP65 1200 1XLamp