LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - DP 1500 TH-KIT 5x2,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus
Johtimien määrä - 5
Väri - monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Damp Proof Classic
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075695054
Sähkönumero
4315696
Toimittajan tuotenumero
4058075695054
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
läpijohdotus
Johtimien määrä:
5
Väri:
monivärinen
Nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
50 mm
Pituus:
1200 mm
LEDVANCE DAMP PROOF 1500 Through Wiring Kit 5x2,5mm läpijohdotussarja 1500 mm:n pituisille Damp Proof Classic -teollisuusvalaisimille. Sisältää johtimet 5-napaisilla jousiliittimillä, EMI-suodattimen ja tiivisteet paksummille kaapeleille. Teollisuusvalaisimet. Tuoteominaisuudet: Läpijohdotussarjat jousiliittimillä. Tuote-edut: Helppo asennus ja työkaluton kytkentä. Käyttökohteet: . Tekniset varusteet: 5x2,5 mm² johtimet jousiliittimillä. Sis. EMI-suodattimen ja läpivientiholkit 10-14 mm kaapeleille


