LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - DR DS P-19/220-240/450 SF FL

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Himmennys DALI - ei

  • Soveltuu vakiovirralle - kyllä

  • Soveltuu vakiojännitteelle - ei

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Malli / Tyyppi - dynaaminen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4099854292859

Sähkönumero

4152062

Toimittajan tuotenumero

4099854292859

Tukkuerä

10

Himmennys DALI:

ei

Soveltuu vakiovirralle:

kyllä

Soveltuu vakiojännitteelle:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

dynaaminen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Korkeus:

24 mm

Himmennys 1-10 V:

ei

Pituus:

119 mm

Leveys:

51 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Runko:

muovikotelo

Soveltuu DC-jännitteelle (ensiöpuoli):

kyllä

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Energiankulutus:

1 W

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Himmennettävä:

ei

Ylikuormasuojaus:

kyllä

Himmennys DALI-2:

ei

LEDVANCE DRIVER DS P-19/220-240/450 SF FL LED-varavirtalähde 19 W:n LEDVANCE Surface Flat -valaisimiin. Mitat: 119 x 51 x 24 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.