LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN/DP CBO SENSOR LS PD 8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liiketunnistin
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 43.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854521461
Sähkönumero
4161133
Toimittajan tuotenumero
4099854521461
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liiketunnistin
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
43.5 mm
Pituus:
82 mm
Korkeus/syvyys:
35 mm
LEDVANCE LINEAR BATTEN / DAMP PROOF COMBO liike- ja hämärätunnistin LEDVANCE Linear Batten Combo- ja Damp Proof Combo -valaisimiin. Mitat: 82 x 35 x 43,5 mm.




