LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN INV 1200 THROUGHWIRING KIT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - komposiittimateriaali
Väri - keltainen
Pituus - 1430 mm
Leveys - 28 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Linear IndiviLED®
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854214820
Sähkönumero
4152020
Toimittajan tuotenumero
4099854214820
Tukkuerä
64
Materiaali:
komposiittimateriaali
Väri:
keltainen
Pituus:
1430 mm
Leveys:
28 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
14 mm
Läpinäkyvä:
ei
LEDVANCE Linear IndiviLED THROUGHWIRING KIT -läpijohdotussarja 1200 mm pitkille Linear IndiviLED toimistovalaisimille. 5x 2,5mm2 kaapelointi.






