LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF L-CON PRISM GY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pituus - 175 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 73 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854537653
Sähkönumero
4161110
Toimittajan tuotenumero
4099854537653
Tukkuerä
4
Materiaali:
alumiini
Pituus:
175 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
73 mm
LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface L-Connection Prisma Grey L-jatkokappale. Valovirta 910 lm ja avauskulma 80 D. Mitat: 175 x 45 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.
CEPDF