LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF SENSOR WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pituus - 100 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 73 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854538032
Sähkönumero
4161096
Toimittajan tuotenumero
4099854538032
Tukkuerä
36
Materiaali:
alumiini
Pituus:
100 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
73 mm
LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface Sensor White liike- ja hämärätunnistin pinta-asennettaviin LEDVANCE Linear Office -valaisinrunkoihin. Mitat: 100 x 45 x 73 mm.


