LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF T-CON PRISM BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF T-CON PRISM BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 305 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Korkeus - 73 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854537554

Sähkönumero

4161106

Toimittajan tuotenumero

4099854537554

Tukkuerä

4

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

305 mm

Leveys:

45 mm

Korkeus:

73 mm

LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface T-Connection Prisma Black T-jatkokappale. Valovirta 1300 lm ja avauskulma 80 D. Mitat: 305 x 45 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.