LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF UPLIGHT MODULE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Pituus - 849 mm
Leveys - 24.5 mm
Korkeus - 10.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854538094
Sähkönumero
4161099
Toimittajan tuotenumero
4099854538094
Tukkuerä
40
Materiaali:
alumiini
Pituus:
849 mm
Leveys:
24.5 mm
Korkeus:
10.5 mm
LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface Uplight Module ylävalomoduuli LEDVANCE Linear Office -valaisinrunkoihin. Valovirta 1050 lm ja avauskulma 110 D. Mitat: 849 x 24,5 x 10,5 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.


