LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF X-CON PRISM BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - musta
Pituus - 305 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 73 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854537752
Sähkönumero
4161115
Toimittajan tuotenumero
4099854537752
Tukkuerä
2
Materiaali:
alumiini
Väri:
musta
Pituus:
305 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
73 mm
LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface X-Connection Prisma Black X-jatkokappale. Valovirta 1690 lm ja avauskulma 80 D. Mitat: 305 x 45 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.


