LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF Y-CON OPAL WT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 270.2 mm
Leveys - 45 mm
Korkeus - 73 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4099854537912
Sähkönumero
4161123
Toimittajan tuotenumero
4099854537912
Tukkuerä
4
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
270.2 mm
Leveys:
45 mm
Korkeus:
73 mm
LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface Y-Connection Opal White L-jatkokappale. Valovirta 1350 lm ja avauskulma 100 D. Mitat: 270,2 x 45 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.


