LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF Y-CON PRISM BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi
LEDVANCE - Sähköinen lisätarvike - LN OFFICE SF Y-CON PRISM BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Pituus - 270.2 mm

  • Leveys - 45 mm

  • Korkeus - 73 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854537691

Sähkönumero

4161112

Toimittajan tuotenumero

4099854537691

Tukkuerä

4

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Pituus:

270.2 mm

Leveys:

45 mm

Korkeus:

73 mm

LEDVANCE LINEAR OFFICE Surface Y-Connection Prisma Black L-jatkokappale. Valovirta 1300 lm ja avauskulma 80 D. Mitat: 270,2 x 45 x 73 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h.