LEDVANCE - Spot Multi Alasvalo - SP MULTI 1x30W/3000K FL WT/BK

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 30 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075113923

Sähkönumero

4231828

Toimittajan tuotenumero

4058075113923

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Avauskulma (määritelty alue):

keskileveä säde 20-40°

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

II

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

135 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

173 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

173 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-10...40 °C

Napojen lukumäärä:

2

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Nimellisvirta-alue:

135...135 mA

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

32

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

41

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Himmennettävä:

ei

Kiinteä korkeus:

250...0 mm

Upotusleveys:

160...0 mm

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

Valaisimen valotehokkuus:

90...90 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2700...2700 lm

Upotuspituus:

164...0 mm

LEDVANCE SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK LED-alasvalon teho on 30 W ja se tuottaa värilämpötilaltaan lämpimän (3000K) 2700 lm valovirran (90 lm/W). Valaisimen avauskulma on 38° ja upotusreijän koko 164 x 160 mm. LEDVANCEn uusi SPOT MULTI -tuoteperhe sisältää kuusi eri valaisinmallia, jotka soveltuvat erinomaisesti myymälävalaistukseen. Mustan värin sekä syvällä valaisimessa sijaitsevan LEDin avulla valaisimen kiusahäikäisyindeksi (UGR) on jopa alle 16. Valaisimessa olevia valolähteitä voidaan suunnata ±25° kaikkiin suuntiin.

Tuoteperheestä löytyy valaisimet, joissa on yksi, kaksi tai kolme erillistä suunnattavaan valolähdettä. SPOT MULTI 1 x 30W -valaisimen teho on 30W ja se tuottaa 2700 lm valovirran 38°:een avauskulmalla. Kaksi valolähdettä sisältävä SPOT MULTI 2 x 30W -valaisimen kokonaisteho on 60W ja kokonaisvalovirta 5400lm ja kolme valolähdettä sisältävä SPOT MULTI 3 x 30W -valaisimen kokonaisteho 90W ja kokonaisvalovirta 8100lm. Kaikkia valaisinmalleja on saatavalla 3000K ja 4000K värilämpötilalla.

Valaisimien ulkokuori on valmistettu metallista, valolähteiden runko alumiinista ja heijastimen suojalevy akryylistä. Valaisimien keskimääräinen elinikä on 50 000 (L70) tuntia ja niille myönnetään viiden (5) vuoden tuotetakuu.