LEDVANCE - Sytytin - LED TUBE T8 EM STARTER 2kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Elektroninen - ei
Soveltuu lampputeholle - 6...25 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle - ei
Soveltuu monimetallilampulle - ei
Kytkentä - yksittäinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Performance LED Tube
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4099854067150
Sähkönumero
4031461
Toimittajan tuotenumero
4099854067150
Tukkuerä
10
Elektroninen:
ei
Soveltuu lampputeholle:
6...25 W
Soveltuu suurpainenatriumlampulle:
ei
Soveltuu monimetallilampulle:
ei
Kytkentä:
yksittäinen
Soveltuu pienpainenatriumlampulle:
ei
LEDVANCE LED TUBE T8 EM STARTER -oikosulkupala kuristin käyttöisille LED-valoputkille. Pakkaus sisältää kaksi LED-sytytintä. Pakkauksessa kaksi SubstiTUBE LED-valoputki sytytintä. Vaihdetaan perinteisen sytyttimen tilalle, kun valaisimeen vaihdetaan LED-valoputki.




