LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB COMP 10000lm 83W/865 120D

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6500...6500 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 83 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

4058075708211

Sähkönumero

4324724

Toimittajan tuotenumero

4058075708211

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

83 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

360...360 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...45 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Pituus:

180 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

180 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Tehokerroin:

0.9

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

50 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

35

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

35

Himmennettävä:

ei

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Seinäasennus:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

120...120 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

10000...10000 lm

LEDVANCE HIGH BAY COMPACT 83W 6500K -LED-syväsäteilijä. Valovirta 10000 lm, avauskulma 110ast. ja valotehokkuus 120 lm/W. Valaisin on IP65- ja IK06-luokiteltu. Valaisimen halkaisija 180 mm ja korkeus 50 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. LEDVANCE HIGH BAY COMPACT –tuoteperheen syväsäteilijät ovat kustannustehokkaita vaihtoehtoja valaistuksen päivittämiseen LED-teknologialla. Ne ovat varustettua 120 asteen avauskulmalla, jonka ansiosta matalammissakin tiloissa saavutettaan tasainen valaistusvoimakkuus. Lisätarvikkeena saatavien alumiiniheijastimien avulla voidaan avauskulmaa rajata 80 asteeseen, jolloin ne soveltuvat korkeampaakin tilaan.

High Bay Compact -syväsäteilijöitä on saatavana 10 000 – 27 000 lm:n valovirroilla. Syväsäteilijöiden valon värilämpötila on 4000 K ja 10 000 sekä 20 000 lm:n malleista on saatavana 6500 K:n versiot. Niiden mukana toimitetaan koukku, jonka avulla syväsäteilijät voidaan ripustaa riippuasennukseen ja niihin on erikseen saatavilla kiinnityssangan. Syväsäteilijä on varustettua kiinteällä 500 mm:n pituisella liitoskaapelilla.

LEDVANCE High Bay Compact -syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +45 °C lämpötilassa ja ne on IP65-, IK06- ja D-luokiteltuja. Syväsätelijöiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.

Yhteensopivat lisävarusteet:
4324729 HB COMP REFLECTOR 83W
4324733 HB COMP BRACKET 83W