LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB COMP 20000lm 166W/865 120D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho - 166 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
High Bay Value
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075708228
Sähkönumero
4324727
Toimittajan tuotenumero
4058075708228
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
6500...6500 K
Järjestelmän enimmäisteho:
166 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
ei
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
720...720 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...45 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
ei ole
Pituus:
260 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Ulkohalkaisija:
260 mm
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Tehokerroin:
0.9
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Korkeus/syvyys:
50 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
17
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
17
Himmennettävä:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Seinäasennus:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
120...120 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
20000...20000 lm
Kattoasennus:
kyllä
High Bay Compact -syväsäteilijöitä on saatavana 10 000 – 27 000 lm:n valovirroilla. Syväsäteilijöiden valon värilämpötila on 4000 K ja 10 000 sekä 20 000 lm:n malleista on saatavana 6500 K:n versiot. Niiden mukana toimitetaan koukku, jonka avulla syväsäteilijät voidaan ripustaa riippuasennukseen ja niihin on erikseen saatavilla kiinnityssangan. Syväsäteilijä on varustettua kiinteällä 500 mm:n pituisella liitoskaapelilla.
LEDVANCE High Bay Compact -syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -20 °C ... +45 °C lämpötilassa ja ne on IP65-, IK06- ja D-luokiteltuja. Syväsätelijöiden keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.
Yhteensopivat lisävarusteet:
4324731 HB COMP REFLECTOR 166W
4324735 HB COMP BRACKET 166W






