Varastointi päättyy

LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB DALI 93W/840 110D IP65

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 93 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4058075543904

Sähkönumero

4315688

Toimittajan tuotenumero

4058075543904

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

93 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

80000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Himmennys DALI:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

100...277 V

Rungon väri:

musta

Himmennys 0-10 V:

ei

Lampunpidin:

ei ole

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

0

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Nimellisvirta-alue:

420...420 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

ei ole

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Heijastin:

ei ole

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Ulkohalkaisija:

280 mm

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Korkeus/syvyys:

160 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

5

Sisältää suojakannen/-kuvun:

kyllä

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

140...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

13000...0 lm

LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE DALI 93W 4000K 110DEG IP65 -syväsäteilijä.Valaisimen valovirta on 13000 lm ja avauskulma 110 ast. Valaisin onIP65- ja IK08-luokiteltu. Valaisimen halkaisija 280 mm ja korkeus 160mm. Keskimääräinen käyttöikä 80000 tuntia. LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE -syväsäteilijät täyttävät paremman valotehokkuuden ja käyttöiän myötä ammattilaisten vaativammatkin vaatimukset. Syväsäteilijät on varustettu kiinteällä 1,5 metriä pitkällä liitosjohdolla ja ne ovat valmistettu kestävästä polykarbonaatista ja alumiinista. Lisätarvikkeena tilattavat alumiiniset ja kirkaat heijastimet laajentavat valaisimien käyttökohdevalikoimaa. Pidempi käyttöikä ja jopa 6 kV:n ylijännitesuojaus parantaa valaisimien luotettavuutta.

HIGH BAY PERFORMANCE -syväsäteilijöitä on saatavana tutuilla valovirtapaketeilla: 13000 lm (93 W), 22000 lm (155 W), 27000 lm (190 W) ja 30000 lm (210 W). 93 – 190 W syväsäteilijöistä löytyy nyt mallit kapeammalla 70° sekä leveämmällä 110° avauskulmalla 4000 K värilämpötilalla. 93 W:n syväsäteilijöistä on myös saatavana leveällä 110°:een avauskulmalla ja 6500 K värilämpötilalla varustettu syväsäteilijä. 4000K värilämpötilalla varustetuista syväsäteilijöistä on nyt saatavana myös DALI-2 himmennettävät mallit.

LEDVANCE HIGH BAY PERFORMANCE syväsäteilijät soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -30 ... +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP65-, IK07- ja D-luokiteltuja ja ne on ENEC-sertifioitu. Syväsätelijöiden keskimääräinen käyttöikä on 80 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C) ja tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.