LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB FLEX 240W 840 70D ML 44klm

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 240 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 102000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4099854538797

Sähkönumero

4325423

Toimittajan tuotenumero

4099854538797

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

240 W

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

102000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Rungon väri:

valkoinen

Himmennys 0-10 V:

kyllä

Soveltuu lisävaloksi:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Nimellisvirta-alue:

540...1100 mA

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Valon väri:

valkoinen

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Leveys:

320 mm

Kytkentätapa:

muu

Heijastin:

ei ole

Pituus:

585 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

850 °C - 30 s

Tehokerroin:

0.95

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

B

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Korkeus/syvyys:

95 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

10

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Bluetooth -ohjattava:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

12

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Himmennettävä:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1 mm²

Himmennys DALI-2:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

184...195 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

23400...44160 lm

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Kattoasennus:

kyllä

LEDVANCE HIGH BAY FLEX 240W 4000K Multi Lumen LED-syväsäteilijä. Valovirta valittavissa 23400 - 44160 lm, avauskulma 70D ja valotehokkuus 184 - 195 lm/W. Valaisin on IP66- ja IK10-luokiteltu. Mitat: 585 x 320 x 95 mm. Keskimääräinen käyttöikä 100 000 h. HIGH BAY FLEX -tuoteperheestä löydät erittäin pitkäikäiset LED-syväsäteilijät korkeiden tilojen energiatehokkaaseen valaisemiseen. ON/OFF-mallit on nyt mahdollista himmentää analogisella 0-10 V:n himmennyksellä. Valaisimet ovat varustettu 1,5 metrin pituisilla kuorituilla liitoskaapeleilla ja niihin on erikseen tilattavana pinta-asennuskannake ja kannake ketjuripustukseen. Multi Lumen -ominaisuuden ansiosta yhdessä valaisinmallissa on kolme valovirta vaihtoehtoa.

Tärkeimmät tekniset tiedot:
  • Valovirta: 44160 / 34200 / 23400 lm
  • Värilämpötila: 4000 K, CRI80
  • Teho: 240 / 180 / 120 W
  • Valotehokkuus: 184 / 190 / 195 lm/W
  • Avauskulma: 70 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Pituus/leveys/korkeus): 585 x 320 x 95 mm
  • Paino: 5,5 kg
  • Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 (L70/B50 +25 C)
  • Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 (L80/B10 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
  • Takuu: 5 vuotta
  • Sertifikaatit: ENEC, CE, D-merkintä
  • Pallonkestävä (DIN18032-3 ja DIN57710-13)
Yleisimmät käyttökohteet: Varastot, tuotantotilat, palloiluhallit