LEDVANCE - Syväsäteilijä - HB PFM 13klm 75W/840 70D ML

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 75 W
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 120000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
High Bay PFM
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4058075844285
Sähkönumero
4325323
Toimittajan tuotenumero
4058075844285
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
75 W
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
120000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Himmennys DALI:
ei
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Rungon väri:
musta
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Lampunpidin:
ei ole
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
0
Soveltuu lisävaloksi:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Nimellisvirta-alue:
240...335 mA
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Valon väri:
valkoinen
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-30...50 °C
Himmennys potentiometri:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Kytkentätapa:
muu
Heijastin:
ei ole
Pituus:
280 mm
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Ulkohalkaisija:
280 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Tehokerroin:
0.95
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
B
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Korkeus/syvyys:
161 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
15
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
Bluetooth -ohjattava:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
19
Himmennettävä:
kyllä
Liiketunnistin:
ei
Ripustusasennus:
kyllä
Valotunnistimella:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Himmennys DALI-2:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
176...176 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
9328...13200 lm
Kattoasennus:
kyllä
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta: 9328 / 13200 lm
- Värilämpötila: 4000 K, CRI80
- Teho: 53 / 75 W
- Valotehokkuus: 176 lm/W
- Avauskulma: 70 D
- Himmennettävä: Kyllä, 0-10V tai ON/OFF
- Mitat (Halkaisija/korkeus): 280 x 161 mm
- Paino: 2,6 kg
- Kotelointiluokka: IP66 ja IK10
- Keskimääräinen käyttöikä: 120 000 (L70/B50 +25 C)
- Keskimääräinen käyttöikä: 100 000 (L80/B10 +25 C)
- Käyttöympäristön lämpötila: -20...+50 C
- Takuu: 5 vuotta
- Sertifikaatit: CE, ENEC






